| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014885537298 Herst.-Nr.: 250PBIV02130 92 EAN/GTIN: 4014885537298 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4014885537298 Frei-Besetzt-Garniturmit flachen Rosetten nach DIN 18255 und DIN EN 1906 und Inlay aus farbigem, mattem Polyamid, bestehend aus: Türdrücker Modell 251.21PB aus mattem Polyamid, durchgängig eingefärbt, Durchmesser 21,3 mm, mit Ansatzführung und Gewindestift M5 als zusätzliche Fixierung der Türdrücker mit dem Vierkantstift zur optimalen Kraftübertragung in das Türblatt. Flache Drücker- und WC-Rosetten, 306.23PBVINR..., rund, Durchmesser 52 mm, 4,0 mm hoch. Verdeckte, lockerungssichere Verbindung: Drücker und Rosetten sind festdrehbar vormontiert, sowie in das Türblatt eintauchende Stützzapfen. Einfache und schnelle Montage durch Einrasten vormontierter Baugruppen. WC-Ausführung mit Notöffnung mittels Münze und wahlweise mit bzw. ohne Schauscheibe (Anzeige rot/grün) auf der Außenseite.Material der Rosetten Edelstahl (1.4301) matt in PVD-Beschichtung,Rosetteneinleger aus mattem Polyamid Ausgelegt und geprüft für den Objektbereich, Gebrauchskategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 3Dauerhaftigkeit: Klasse 7Türmasse: keine Klassifizierung festgelegtFeuerbeständigkeit: Klasse 0Sicherheit: Klasse 0Korrosionsbeständigkeit Klasse: 4Einbruchschutz: Klasse 0Ausführungsart: U, Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 1, Türstärke: 43, 1 - 48, 0 mm, Vierkant: 8 mm, Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: FBM Frei-Besetzt mit Münze, Farbe: Anthrazitgrau |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, wc rosettengarnitur edelstahl, griff-rosettengarnitur wc, griffrosettengarnitur hewi, 4014885537298, HEWI, HEWI Frei-Besetzt-Garnitur, PVD-Ros, Edition matt bicolor Anthrazitgrau, 250PBIV02130 92 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |