| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014885537724 Herst.-Nr.: 306.23PBVINR 99 EAN/GTIN: 4014885537724 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4014885537724 WC-Rosetten aus Edelstahl mit PVD-OberfächeFlache WC-Rosetten, 306.23PBVINR..., rund, Durchmesser 52 mm, 4,0 mm hoch. Verdeckte, lockerungssichere Verbindung der Rosetten und in das Türblatt eintauchende Stützzapfen. Einfache und schnelle Montage durch Einrasten. WC-Ausführung mit Notöffnung mittels Münze und wahlweise mit bzw. ohne Schauscheibe (Anzeige rot/grün) auf der Außenseite.Material der Rosetten Edelstahl (1.4301) matt in PVD-Beschichtung, Inlay, Schauscheibe und Riegel aus mattem Polyamid, Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 1, Türstärke: 43, 1 - 48, 0 mm, Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: FBM Frei-Besetzt mit Münze, Farbe: Reinweiß |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, Schluessel-Rosette, Schlüsselrosette, wc rosettengarnitur edelstahl, griff-rosettengarnitur wc, griffrosettengarnitur hewi, 4014885537724, HEWI, HEWI WC-Rosetten, PVD-Ros, Edition matt bicolor Reinweiß, 306.23PBVINR 99 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |