| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014885547211 Herst.-Nr.: 548.17B128.4 33 EAN/GTIN: 4014885547211 |
| |
|
| | |
| 4014885547211 Möbelgriff Modell 548aus durchgefärbtem, mattem Polyamid, Höhe 16 mm. Befestigungsabstand 128 mm.Griff in flacher Form ausgeführt, mit gerader Anbindung (Stützen), für einseitige und paarweise Befestigung. Bei Bestellung Befestigungsart angeben., Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 0, 032, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Rubinrot |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, 4014885547211, HEWI, HEWI Griffchen, Edition matt, a=128mm, ø16mm, BA4 Rubinrot, 548.17B128.4 33 |
| | |
| |