| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014885547389 Herst.-Nr.: 548.17B64GKW 36 EAN/GTIN: 4014885547389 |
| |
|
| | |
| 4014885547389 Möbelgriff Modell 548aus durchgefärbtem, mattem Polyamid, Durchmesser 16 mm. Befestigungsabstand 64 mm.Winkelgriff in flacher Form ausgeführt, mit gerader Anbindung (Stützen), für einseitige und paarweise Befestigung. Bei Bestellung Befestigungsart angeben., Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 0, 021, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Koralle |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, 4014885547389, HEWI, HEWI Griffchen, Edition matt, a=64mm, ø16mm, BA3 Koralle, 548.17B64GKW 36 |
| | |
| |