| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014885547419 Herst.-Nr.: 548.17B64GKW 72 EAN/GTIN: 4014885547419 |
| |
|
| | |
| 4014885547419 Möbelgriff Modell 548aus durchgefärbtem, mattem Polyamid, Durchmesser 16 mm. Befestigungsabstand 64 mm.Winkelgriff in flacher Form ausgeführt, mit gerader Anbindung (Stützen), für einseitige und paarweise Befestigung. Bei Bestellung Befestigungsart angeben., Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 0, 021, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Maigrün |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, 4014885547419, HEWI, HEWI Griffchen, Edition matt, a=64mm, ø16mm, BA3 Maigrün, 548.17B64GKW 72 |
| | |
| |