| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014885578666 Herst.-Nr.: 305.20PBR 95 EAN/GTIN: 4014885578666 |
| |
|
| | |
| 4014885578666 Drückerrosettein R-Technik aus mattem Polyamid durchgängig eingefärbt, und für Drückerhalsdurchmesser 20 mmRosettenunterkonstruktion in Kunststoff-Edelstahlverbundbau, DIN links und DIN rechts verwendbar. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit M4 Schrauben- und Hülsenschraubenkombination sowie in das Türblatt eintauchenden Stützzapfen.Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, flach, 1,5 mm Wandstärke.Lieferung inkl. Schrauben, Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 0, 091, Türstärke: 38, 1 - 48, 0 mm, Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: kurze und lange Nocken, Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Felsgrau |
| | |
| | | |
| | | |
| |