| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014885578789 Herst.-Nr.: 305.20PBRKN 95 EAN/GTIN: 4014885578789 |
| |
|
| | |
| 4014885578789 Drückerrosettekurze Nocken, in R-Technik aus mattem Polyamid durchgängig eingefärbt, und für Drückerhalsdurchmesser 20 mmRosettenunterkonstruktion in Kunststoff-Edelstahlverbundbau, DIN links und DIN rechts verwendbar. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit M4 Schrauben- und Hülsenschraubenkombination sowie in das Türblatt eintauchenden Stützzapfen.Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, flach, 1,5 mm Wandstärke.Lieferung ohne Schrauben, Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 0, 04, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Felsgrau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, rosettengarnitur, 4014885578789, HEWI, HEWI Dr.-Rosette, ø20, R-Tech, kurze Nocken, Edition matt Felsgrau, 305.20PBRKN 95 |
| | |
| |