4014885579618 Schlüsselrosette aus mattem Polyamid, durchgängig eingefärbt, für Feuerschutztüren Rosettenunterkonstruktion in Polyamid-Edelstahlverbundbau, DIN links und DIN rechts verwendbar. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit M5 Edelstahlschrauben- und Hülsenschraubenkombination und in das Türblatt eintauchenden Stützzapfen.Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, aus mattem Polyamid, Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke.Lieferung inkl. Schrauben, Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 0, 084, Türstärke: 38, 1 - 48, 0 mm, Vierkant: , Entfernung: , Lochung: PZ - Profilzylinder, Ausf. Nocken: kurze und lange Nocken, Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Lichtgrau |