| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014885579670 Herst.-Nr.: 306.23PBFSKN 99 EAN/GTIN: 4014885579670 |
| |
|
| | |
| 4014885579670 Schlüsselrosette für Feuerschutztüren Rosettenunterkonstruktion in Polyamid-Edelstahlverbundbau, DIN links und DIN rechts verwendbar. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit M5 Edelstahlschrauben- und Hülsenschraubenkombination und in das Türblatt eintauchenden Stützzapfen.Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, aus mattem Polyamid, Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke.Lieferung ohne Schrauben, Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 0, 042, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: PZ - Profilzylinder, Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Reinweiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4014885579670, HEWI, HEWI FS-Schlüsselrosette, ø55mm, kurze Nocken, Ed. matt Reinweiß, 306.23PBFSKN 99 |
| | |
| |