| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014885582250 Herst.-Nr.: 111PBK.33 99 EAN/GTIN: 4014885582250 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4014885582250 Knopf-Halbgarniturmit feststehendem Knopf, in Polyamid-Stahlverbundbau (Stahlkernknopf mit Stahlunterteilen) zum Aufschrauben, ohne Stiftverbindung zur Schlossnuss, aus mattem Polyamid, Knopf Modell 123.23PBR, Durchmesser 55 mm, Bauhöhe 71 mm mit Ansatz-Durchmesser 23 mm. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit Rundrosette 305... Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch., Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 0, 22, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Reinweiß |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |