| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014885582984 Herst.-Nr.: 111PBIX02230 92 EAN/GTIN: 4014885582984 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4014885582984 Frei-Besetzt-Garniturmit flachen Rosetten nach DIN 18255 und DIN EN 1906 und Inlay aus farbigem mattem Polyamid, bestehend aus:Türdrücker Modell 111.23PB in U-Form aus mattem Polyamid, mit durchgehendem Stahlkern bis in das Drückerende, durchgängig eingefärbt, Durchmesser 23 mm, mit Ansatzführung und Gewindestift M5 als zusätzliche Fixierung der Türdrücker mit dem Vierkantstift zur optimalen Kraftübertragung in das Türblatt. Der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN 18040.Flache Drücker- und WC-Rosetten, 306.23PBXI..., rund, Durchmesser 52 mm, 4,0 mm hoch. Verdeckte, lockerungssichere Verbindung: Drücker und Rosetten sind festdrehbar vormontiert, sowie in das Türblatt eintauchende Stützzapfen. Einfache und schnelle Montage durch Einrasten vormontierter Baugruppen. WC-Ausführung mit Notöffnung mittels Münze und wahlweise mit bzw. ohne Schauscheibe (Anzeige rot/grün) auf der Außenseite.Material der Rosetten Edelstahl (1.4301) matt,Rosetteneinleger aus mattem PolyamidAusgelegt und geprüft für den Objektbereich, Gebrauchskategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4Dauerhaftigkeit: Klasse 7Türmasse: keine Klassifizierung festgelegtFeuerbeständigkeit: Klasse 0Sicherheit: Klasse 1Korrosionsbeständigkeit Klasse: 4Einbruchschutz: Klasse 0Ausführungsart: U, Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 0, 79, Türstärke: 43, 1 - 48, 0 mm, Vierkant: 8 mm, Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: FBM Frei-Besetzt mit Münze, Farbe: Anthrazitgrau |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, wc rosettengarnitur edelstahl, griff-rosettengarnitur wc, griffrosettengarnitur hewi, 4014885582984, HEWI, HEWI Frei-Besetzt-Garnitur, X-Ros, Edition matt bicolor Anthrazitgrau, 111PBIX02230 92 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |