| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014885583561 Herst.-Nr.: 477.21B200 98 EAN/GTIN: 4014885583561 |
| |
|
| | |
| 4014885583561 Reservepapierhalter der Serie 477- zylindrischer Papierhalter mit runder Rosette- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung- 120 mm lang, Durchmesser 33 mm, Rosette 70 mm Durchmesser- aus hochwertigem, mattem Polyamid in den HEWI Farben 99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau), 95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau), Länge: 76, 5, Breite: 128, Höhe: 76, 5, Gewicht (Brutto)/kg: 0, 116, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Signalweiß |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 31,28* | € 42,05* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 32,69* | € 43,61* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 38,14* | € 50,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|