| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014885587408 Herst.-Nr.: 316PBRFS 95 EAN/GTIN: 4014885587408 |
| |
|
| | |
| 4014885587408 Schlüsselrosetteaus mattem Polyamid durchgängig eingefärbt, für FeuerschutztürenRosettenunterkonstruktion in Polyamid-Edelstahlverbundbau, DIN links und DIN rechts verwendbar.Rosetten-Abdeck-Kappe, oval, 31 x 72 mm, 10,5 mm hoch, flach, 1,5 mm Wandstärke.Lieferung ohne Schrauben, Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 0, 056, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: BL -ganz blind ohne Lochungen, Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Felsgrau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4014885587408, HEWI, HEWI FS-Schlüsselrosetten, Edition matt Felsgrau, 316PBRFS 95 |
| | |
| |