| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014885587682 Herst.-Nr.: 316PBRKN 90 EAN/GTIN: 4014885587682 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4014885587682 Schlüsselrosettekurze Nocken, aus mattem Polyamid durchgängig eingefärbt,Rosettenunterkonstruktion aus mattem Polyamid, DIN links und DIN rechts verwendbar.Rosetten-Abdeck-Kappe, oval, 31 x 72 mm, 10,5 mm hoch, flach, 1,5 mm Wandstärke.Lieferung ohne Schrauben, Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 0, 015, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: BB - Buntbart, Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Tiefschwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: schlüsselrosette kunststoff, 4014885587682, HEWI, HEWI Schlüsselrosette, ohne Nocken, Edition matt Tiefschwarz, 316PBRKN 90 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |