| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014885589877 Herst.-Nr.: B9505B.75LF 98 EAN/GTIN: 4014885589877 |
| |
|
| | |
| 4014885589877 Aufschraubbandfür ungefälzte Türen (Trennwand-Türen), mit einem Gewicht bis zu 25 kg.Aufnahme in Türelement durch Aufschrauben und zum Aufschrauben auf der Holzzarge.aus mattem Polyamid mit tragenden Stahlgerüst aus verzinktem 3 mm Stahlblech mit Bandrolle, Bauhöhe 76 mm, Bandachse Durchmesser 12 mm, wartungsfreie Polyamidgleitlager. Matte Polyamid-Kappen zur Abdeckung der Einfräsung und der Verschraubung.Ausführung als Federband DIN links, Länge: 25, Breite: 80, Höhe: 80, Gewicht (Brutto)/kg: 0, 2, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Signalweiß |
| | |
| | | |
| | | |
| |