| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014885589945 Herst.-Nr.: B9505B.75LK 99 EAN/GTIN: 4014885589945 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4014885589945 Aufschraubbandfür ungefälzte Türen mit einem Gewicht bis zu 80 kg.Aufnahme in Türelement durch Aufschrauben und zum Aufschrauben auf der Holzzarge.aus mattem Polyamid mit tragenden Stahlgerüst aus verzinktem 3 mm Stahlblech mit Bandrolle, Bauhöhe 76 mm, Bandachse Durchmesser 12 mm, wartungsfreie Polyamidgleitlager. Matte Polyamid-Kappen zur Abdeckung der Einfräsung und der Verschraubung.Ausführung als Aufschraubband DIN links, Länge: 25, Breite: 80, Höhe: 80, Gewicht (Brutto)/kg: 0, 2, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Reinweiß |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |