| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014885609872 Herst.-Nr.: 162XADG06D EAN/GTIN: 4014885609872 |
| |
|
| | |
| 4014885609872 Drückergriff System 162 zur Ausrüstung von Türen oder NotausgängenFür Notausgänge: Zulassung nach DIN EN 179 in Kombination mit geprüften Schlössern - mit CE-Kennzeichnung. Zugelassen für Feuer- und Rauchschutztüren, Listung im bauaufsichtlichen Prüfzeugnis des jeweiligen Türenherstellers in Verbindung mit DIN 18273, DIN 4102, DIN 1634 und 9 mm Vierkantstift.Geeignet als Bedienelement an Türen nach DIN 18040, mit barriererfreier Funktion im Betätigungsbereich bei 850 mm OFF.Handhabe aus Edelstahlrohr Durchmesser 30 mm, gerader Griff mit eingerückter gerader Anbindung, Höhe 450 mm, Breite 89 mm, Oberfläche matt geschliffen, Schildunterteile aus Metall mit Polyamidabdeck-Kappe mit Oberflächenoptik - matt geschliffen, Lagerung als wartungsfreies Gleitlager, Rückstellmechanik für den Stoßgriff. Schnelle Montage an der Tür durch bereits vormontierte Stoßgriffe am Unterteil. Einseitige Montage (Halbgarnitur), Funktion - Drücken, mit einseitigem WechselstiftAngaben zur Klassifizierung des Drückergriffes nach DIN EN 179 finden Sie in den Zertifikaten des jeweiligen Schlossherstellers., Länge: 481, Breite: 170, Höhe: 82, Gewicht (Brutto)/kg: 2, 408, Türstärke: , Vierkant: 9 mm, Entfernung: 92 mm, Lochung: PZ - Profilzylinder, Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, hewi drückerlochteil, drückerlochteil, türdrücker edelstahl, 4014885609872, HEWI, HEWI Drückergriff-Halbgarn, drücken, matt-schliff, 162XADG06D |
| | |
| |