| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014885627036 Herst.-Nr.: 230.20PBR 95 EAN/GTIN: 4014885627036 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4014885627036 Kurzschild in R-Technik aus mattem Polyamid durchgängig eingefärbt, Oberfläche hochglänzend, und für Drückerhalsdurchmesser 20 mmSchildunterkonstruktion in Kunststoff-Edelstahlverbundbau, DIN links und DIN rechts verwendbar. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit M4 Schrauben- und Hülsenschraubenkombination sowie in das Türblatt eintauchenden Stützzapfen.Schild-Abdeck-Kappe 46 x 168 mm, 10,5 mm hoch, flach, 1,5 mm Wandstärke.Lieferung inkl. Schrauben, Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 0, 275, Türstärke: 38, 1 - 48, 0 mm, Vierkant: , Entfernung: 72 mm, Lochung: PZ - Profilzylinder, Ausf. Nocken: kurze und lange Nocken, Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Felsgrau |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zimmertürkurzschild, kurzschild pz, bad kurzschild, hewi kurzschild, 4014885627036, HEWI, HEWI Kurzschilder, R-Technik, Drücker ø20mm, Edition matt Felsgrau, 230.20PBR 95 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |