| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014885627968 Herst.-Nr.: 306.23PBKN 98 EAN/GTIN: 4014885627968 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4014885627968 Schlüsselrosette Rosettenunterkonstruktion aus Polyamid, DIN links und DIN rechts verwendbar. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit 5 mm Spaxschrauben sowie in das Türblatt eintauchenden Stützzapfen.Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, aus mattem Polyamid Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke.Lieferung ohne Schrauben, Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 0, 012, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: BL - blind ohne Schlüsselloch, Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Signalweiß |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: schlüssel rosette, 4014885627968, HEWI, HEWI Schlüsselrosette, ø55mm, kurze Nocken, Ed. matt Signalweiß, 306.23PBKN 98 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |