Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI Zimmergarnitur, matt-schliff, 185XOH/307.21XAH/308XA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI Zimmergarnitur, matt-schliff, 185XOH/307.21XAH/308XA
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4014885630623
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     180XOH01.5A0
EAN/GTIN:
     4014885630623
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
4014885630623 Zimmergarniturin H-Technik mit Rosetten nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Edelstahl, bestehend aus: Türdrücker Modell 185X...OB aus Edelstahl (1.4301), mit aufgelegtem, gehärtetem Glas mit rückseitig lackierter Oberfläche, hochwertige und umlaufende Verklebung mit dem Türdrücker, Ansatz-Durchmesser 21,3 mm, 30 x 130 mm, mit Ansatzführung und Rastnut, mit Gewindestift M5 als zusätzliche Fixierung der Türdrücker mit dem Vierkantstift zur optimalen Kraftübertragung in das Türblatt. Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile. Die Rastung kann mittels Demontageschlüssel wieder gelöst werden.Rosetten 307.21X... und 308X..., Unterkonstruktion 307.21X... in Kunststoff-Stahlverbundbau mit schwarzer Zink/Nickel-Oberfläche für optimalen Korrosionsschutz, integriertes Hochhaltemodul mit Federunterstützung, DIN links und DIN rechts verwendbar, zur Unterstützung des Schlosses für eine längere Lebensdauer. Festdrehbarlagerung der Drücker mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung und 5 mm Lagerstelle als wartungsfreies Gleitlager mit elastischem Ausgleichsbereich zum Aufheben möglicher Montageungenauigkeiten. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit M5 Edelstahlschrauben- und Hülsenschraubenkombination sowie in das Türblatt eintauchenden Stützzapfen. Rosetten-Abdeck-Kappe quadratisch, aus Edelstahl (1.4301), 55 x 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke.Oberfläche matt geschliffenAusgelegt und geprüft für den Objektbereich, Gebrauchskategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 Garnitur mit Vierkantstift 8 - 8,5 mmGebrauchskategorie: Klasse 4Dauerhaftigkeit: Klasse 7Türmasse: keine Klassifizierung festgelegtFeuerbeständigkeit: Klasse 0Sicherheit: Klasse 1Korrosionsbeständigkeit: Klasse 4Einbruchschutz: Klasse 0Ausführungsart: A, Länge: 206, Breite: 150, Höhe: 63, Gewicht (Brutto)/kg: 1, Türstärke: 38, 1 - 48, 0 mm, Vierkant: 8 mm, Entfernung: , Lochung: PZ - Profilzylinder, Ausf. Nocken: kurze und lange Nocken, Richtung: , Notöffnung: , Farbe:
Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, edelstahl rosettengarnitur, rosettengarnitur, 4014885630623, HEWI, HEWI Zimmergarnitur, matt-schliff, 185XOH/307.21XAH/308XA, 180XOH01.5A0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 487,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,49*
€ 700,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,01*
€ 692,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,10*
€ 662,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,53*
€ 636,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,50*
€ 580,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.