4014885631385 Schutzrosettein mattem Polyamid-Stahlverbundbau mit Zylinderabdeckung, Außenrosette oval 72 x 37 mm, 14 mm hoch,gehärtetes Unterteil mit integrierter Zylinderabdeckung mit Stützumfassung, in konischer Ausführung, als Schutz gegen gewaltsames AbdrehenInnenrosette FS-Ausführung, oval 72 x 31 mm, 10,5 mm hoch, verdeckte Verschraubung, zur Aufschraubmontage, Lieferung ohne SchraubenLochungen für Profilzylinder (PZ), für Zylinderüberstände: 8 - 14 mmDie Schutzrosette entspricht den Vorgaben der DIN 18273, Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 0, 212, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Felsgrau |