| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014885632887 Herst.-Nr.: 306.23VINR 99 EAN/GTIN: 4014885632887 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4014885632887 WC-Rosetten aus Edelstahl mit PVD-Oberfächeflache WC-Rosetten, 306.23VI..., rund, Durchmesser 52 mm, 4,0 mm hoch. Verdeckte, lockerungssichere Verbindung der Rosetten und in das Türblatt eintauchende Stützzapfen. Einfache und schnelle Montage durch Einrasten. WC-Ausführung mit Notöffnung mittels Münze und wahlweise mit bzw. ohne Schauscheibe (Anzeige rot/grün) auf der Außenseite. Material der Rosetten Edelstahl (1.4301) in PVD-Beschichtung. , Länge: 121, Breite: 121, Höhe: 63, Gewicht (Brutto)/kg: 0, 22, Türstärke: 43, 1 - 48, 0 mm, Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: FBM Frei-Besetzt mit Münze, Farbe: Reinweiß |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, Schluessel-Rosette, Schlüsselrosette, wc rosettengarnitur edelstahl, griff-rosettengarnitur wc, griffrosettengarnitur hewi, 4014885632887, HEWI, HEWI bicolor WC-Rosetten, fl.Edelstahlros.in PVD-Besch Reinweiß, 306.23VINR 99 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |