| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4015000071987 Herst.-Nr.: 4015000071987 EAN/GTIN: 4015000071987 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4015000071987 Ponal Wasserfest - Die Endfestigkeit der Ponal-Leimfuge liegt allgemein höher als die Endfestigkeit des Holzes - Montageverleimung in der Innen- und Außenanwendung, z. B. Fenster und Türen - Auch für Fertigparkett geeignet - Erfüllt nach EN 204 die Beanspruchungsgruppe D3 - Die offene Zeit beträgt bei +20 °C Raumtemperatur max. 10 Min. - Verarbeitungszeit nicht unter +3 °C liegen (Weißpunkt) - Verbrauch ca. 150 g/m² - Pressdruck mindestens 20 N/cm² Gefahrenhinweise: EUH208: Enthält Konservierungsmittel: Isothiazolinongemisch 3:1 (CIT/MIT). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 0,76 kg | Gebinde: | Dose | Gefahrenhinweise: | EUH208: Enthält Konservierungsmittel: Isothiazolinongemisch 3:1 (CIT/MIT). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ponal holzleim 760g, ponal holzkleber, holzleim, 4015000071987, Ponal, Weißleim, Ponal Wasserfest, 28576234, 1649759, 28576032, Klebstoffe, 28576024, Klebstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Ponal Wasserfest Super 3 Holzleim 760g Dose (F) Weißleim Henkel, Die Endfestigkeit der Ponal-Leimfuge liegt allgemein höher als die Endfestigkeit des Holzes, Montageverleimung in der Innen- und Außenanwendung, z. B. Fenster und Türen, Auch für Fertigparkett geeignet, Erfüllt nach EN 204 die Beanspruchungsgruppe D3, Die offene Zeit beträgt bei +20 °C Raumtemperatur max. 10 Min, Verarbeitungszeit nicht unter +3 °C liegen (Weißpunkt), Verbrauch ca. 150 g/m², Pressdruck mindestens 20 N/cm², Gefahrenhinweise:, EUH208: Enthält Konservierungsmittel: Isothiazolinongemisch 3:1 (CIT/MIT). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.. Kann allergische Reaktionen hervorrufen, We |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (26) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,99* | ab € 8,63* | € 11,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,62* | € 13,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 24 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,75* | € 14,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,45* | ab € 12,08* | € 14,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,99* | ab € 13,53* | € 15,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 191,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|