| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4015000412599 Herst.-Nr.: 4015000412599 EAN/GTIN: 4015000412599 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4015000412599 Ponal Reparatur PUR-Spachtel - < 1 % freies MDI, dadurch auch nach dem 01.12.2010 frei verkäuflich - Bearbeitbar wie Holz (hobeln, sägen, fräsen, schleifen, bohren) - Klebt und füllt gleichzeitig - Zweikomponentiger Polyurethan-Klebstoff - Nach Aushärtung überstreichbar mit allen filmbildenden Anstrichsystemen - Hohe Wasser-, Wärme- und Wetterbeständigkeit - Die Endfestigkeit wird nach 24 Stunden erreicht - Für die Reparatur von Holz und Holzwerkstoffen bei Substanzverlust sowie für Holz-Kombinations-Verklebungen (Holz/Metall, Holz/Kunststoff). - Verklebt ebenso Materialien wie z. B. Metalle, Kunststoffe, Keramik und HPL-Platten untereinander oder als Kombinationsverklebung miteinander - Für innen und außen - Wasserbeständig nach DIN EN 204/D4 - Temperaturbeständig: –30 °C bis +80 °C Harz
Härter Gefahrenhinweise: Achtung H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen,H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen,H335: Kann die Atemwege reizen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 0,177 kg | Gebinde: | Tube | Farbe: | fichte natur | GHS: | GHS07 | Gefahrenhinweise: | H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H335: Kann die Atemwege reizen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ponal Reparatur PUR-Spachtel, 28576234, 1649759, 28576032, Klebstoffe, 28576024, Klebstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Ponal Reparatur PUR-Spachtel 177g, < 1 % freies MDI, dadurch auch nach dem 01.12.2010 fr..., Bearbeitbar wie Holz (hobeln, sägen, fräsen, schleifen, bohren), Klebt und füllt gleichzeitig, Zweikomponentiger Polyurethan-Klebs..., Nach Aushärtung überstreichbar mit ..., Hohe Wasser-, Wärme- und Wetterbeständigkeit, Die Endfestigkeit wird nach 24 Stun..., Für die Reparatur von Holz und Holz..., Holz/Kunststoff), Verklebt ebenso Materialien wie z. ..., Kunststoffe, Keramik und HPL-Platten untereinand... |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 10,58* | € 13,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 10,74* | € 14,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 10,46* | € 14,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 10,77* | € 14,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 11,87* | € 15,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 93,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|