Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattex Dusche+Bad Silikon300 ml, silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4015000421874
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     4015000421874
EAN/GTIN:
     4015000421874
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Naturstein-Silikon
Natursteinsilikon
Sanitär-Silicon
Sanitär-Silikon
4015000421874 Pattex® Dusche und Bad Silikon
- Neutral vernetzendes Premium-Silikon
- Ohne Vorbehandlung mit Primer eine sichere Haftung auch auf Acrylwannen gegeben
- Für den dauerhaft dichten Übergang von Wanne oder Duschtasse zur Fliese, von Waschbecken, WC oder Bidet zur Wand oder zum Boden, von der Duschabtrennung oder dem Boden zur Wand
- Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C
- Temperaturbeständigkeit: -50 °C bis +120 °C
- Hautbildungszeit: ca. 15 Minuten
- Zulässige Gesamtverformung: 25 %
- Aushärtungszeit: ca. 2,5 mm pro Tag
- Reichweite Dreieckfuge 6 x 6 mm: 300 ml ca. 15 m
Gefahrenhinweise:
EUH208: Enthält 4,5-Dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Informationen:
Gebinde:
Kartusche
Werksnummer:
PFDBS
Inhalt:
0,3 l
Farbe:
silbergrau
Gefahrenhinweise:
EUH208: Enthält 4,5-Dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Suchbegriffe: Sanitärsilicon, Sanitärsilikon, Silicon, Silikon, ceresit sanitär-silikon silbergrau, naturstein-silikon, sanitär-silicon silbergrau, 4015000421874, Pattex®, Pattex-Dichtstoff, Pattex-Silikon, Pattex® Dusche und Bad Silikon, 28576186, 1649757, 28576032, Klebstoffe, 28576024, Klebstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Pattex Dusche+Bad Silikon300 ml, silbergrau, Neutral vernetzendes Premium-Silikon, Ohne Vorbehandlung mit Primer eine sichere Haftung auch auf Acrylwannen gegeben, Für den dauerhaft dichten Übergang von Wanne oder Duschtasse zur Fliese, von Waschbecken, WC oder Bidet zur Wand oder zum Boden, von der Duschabtrennung oder dem Boden zur Wand, Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C, Temperaturbeständigkeit: -50 °C bis +120 °C, Hautbildungszeit: ca. 15 Minuten, Zulässige Gesamtverformung: 25 %, Aushärtungszeit: ca. 2, 5 mm pro Tag, Reichweite Dreieckfuge 6 x 6 mm: 300 ml ca. 15 m, Gefahrenhinweise:, EUH208: Enthält 4, 5-Dichlor-2-octyl-2H-isothiaz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 11,15*
€ 14,11*
3 Tage
unbekannt
6
€ 4,95*
ab € 11,55*
€ 14,62*
25 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 11,79*
€ 14,88*
10 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 11,01*
€ 14,88*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
6
€ 6,99*
ab € 12,60*
€ 15,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,042* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 94,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.