| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4015354280127 Herst.-Nr.: 4015354280127 EAN/GTIN: 4015354280127 |
| |
|
| | |
| 4015354280127 Türgriff 66 6669 - Haustür-Türgriff mit 2 Stützen - Griff-Ø 30 mm - Achsmaß A = 350 mm - Tiefe C = 80 mm - D = 35 mm - Radius R = 55 mm - Sicherheitsabstand S = 55 mm - Befestigung M8 Lieferumfang = 1 Stück (Abb. p. Paar) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrücker edelstahl fsb, drückerlochteil, türdrücker fsb, 4015354280127, FSB, Griff, Tür, Türgriff 66 6669, 28567042, 1647835, 28567041, Stoß-/Bügelgriffe, 28566203, Türbeschläge, 28564462, Baubeschläge, 1 HT-Türgriff, verkröpft, 0 66 6669, F69 matt, Haustür-Türgriff mit 2 Stützen, Griff-Ø 30 mm, Achsmaß A = 350 mm, Tiefe C = 80 mm, D = 35 mm, Radius R = 55 mm, Sicherheitsabstand S = 55 mm, Befestigung M8, Lieferumfang = 1 Stück (Abb. p. Paar), Haustür |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 127,65* | € 159,14* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,45* | € 159,15* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,34* | € 169,16* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 140,96* | € 174,28* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,80* | € 175,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|