| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4015933017052 Herst.-Nr.: 4015933017052 EAN/GTIN: 4015933017052 |
| |
|
| | |
| 4015933017052 GEKA® plus Schlauchstück K, DVGW - Klauenabstand: einheitlich 40 mm - Die aktuell gültige Trinkwasserverordnung definiert strenge Reinheitsvorschriften für Trinkwasser, insbesondere beim Transport in mobilen und ortsfesten Schlauchleitungen dürfen nur Werkstoffe eingesetzt werden, die mikrobiologisch unbedenklich sind - Die Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert einen festen Schlauchsitz und eignet sich für Schellen- und Presshülseneinbindung - Dichtring serienmäßig mit NBR-Hochleistungs-Formdichtring 300d - Erfüllt die DVGW-Prüfgrundlage VP550 (Reg.-Nr. DW-0310BT0218) - Material: Messing CW617N, DIN 50930/6 - Betriebsdruck: 40 bar - Temperaturbeständigkeit: ca. –5 °C bis +100 °C |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: geka messing schnellkupplung, schnellkupplung, schnellkupplung messing, 4015933017052, GEKA®, Schlauchstück, GEKA®-plus-K, GEKA® plus Schlauchstück K, DVGW, 28590792, 1652256, 28590787, Druckluft-/Wasserschauch-Kupplung, 28590693, Armaturentechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 GEKA plus-Schlauchstück K, MS, 3/4", 19mm, VP550, SB, Klauenabstand: einheitlich 40 mm, Die aktuell gültige Trinkwasserverordnung definiert strenge Reinheitsvorschriften für Trinkwasser, insbesondere beim Transport in mobilen und ortsfesten Schlauchleitungen dürfen nur Werkstoffe eingesetzt werden, die mikrobiologisch unbedenklich sind, Die Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert einen festen Schlauchsitz und eignet sich für Schellen- und Presshülseneinbindung, Dichtring serienmäßig mit NBR-Hochleistungs-Formdichtring 300d, Erfüllt die DVGW-Prüfgrundlage VP550 (Reg.-Nr. DW-0310BT0218), Material: Messing CW617N, DIN 50930/6, Betriebs |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,36* | € 6,38* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,56* | € 6,63* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,62* | € 6,69* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,80* | € 7,12* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 6,12* | € 8,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|