| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4015933017168 Herst.-Nr.: 4015933017168 EAN/GTIN: 4015933017168 |
| |
|
| | |
| 4015933017168 GEKA® plus Gewindestück K, DVGW, mit Außengewinde - Klauenabstand: einheitlich 40 mm - Die aktuell gültige Trinkwasserverordnung definiert strenge Reinheitsvorschriften für Trinkwasser, insbesondere beim Transport in mobilen und ortsfesten Schlauchleitungen dürfen nur Werkstoffe eingesetzt werden, die mikrobiologisch unbedenklich sind - Dichtung: serienmäßig mit NBR-Hochleistungs-Formdichtring 300d - Erfüllt die DVGW-Prüfgrundlage VP550 (Reg.-Nr. DW-0310BT0218) - Material: Messing CW617N, DIN 50930/6 - Betriebsdruck: 40 bar - Temperaturbeständigkeit: ca. –5 °C bis +100 °C |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4015933017168, GEKA®, Verschraubungen, Schlauchanschluss, GEKA® plus Gewindestück K, DVGW, mit Außengewinde, 28590792, 1652256, 28590787, Druckluft-/Wasserschauch-Kupplung, 28590693, Armaturentechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 GEKA plus-Gewindestück K, MS, AG G1", VP550, SB, Klauenabstand: einheitlich 40 mm, Die aktuell gültige Trinkwasserverordnung definiert strenge Reinheitsvorschriften für Trinkwasser, insbesondere beim Transport in mobilen und ortsfesten Schlauchleitungen dürfen nur Werkstoffe eingesetzt werden, die mikrobiologisch unbedenklich sind, Dichtung: serienmäßig mit NBR-Hochleistungs-Formdichtring 300d, Erfüllt die DVGW-Prüfgrundlage VP550 (Reg.-Nr. DW-0310BT0218), Material: Messing CW617N, DIN 50930/6, Betriebsdruck: 40 bar, Temperaturbeständigkeit: ca. –5 °C bis +100 °C, Außengewindestück, Schlauch |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,15* | € 5,61* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,29* | € 6,31* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,35* | € 6,40* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,39* | € 6,45* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 5,95* | € 8,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|