Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

soft rain classic plus35 G 60cm LM m. 5303SG5303ALKV, 50GK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4015933102529
Herst.-Nr.:
     4015933102529
EAN/GTIN:
     4015933102529
Suchbegriffe:
Gießstab
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
4015933102529 GEKA® plus-soft rain "classic plus"
- Robustes Gießgerät mit praktischem Kugelventil für Einhandbedienung
- Handgriff: mit Softgrip-Ummantelung, rutschfest und thermo isolierend
- Hebel individuell positionierbar
- Gießkopf: für großvolumigen, weichen Wasserschleier mit wechselbarer Platine und Schutzring
- Mit Schmutzfilter zur Verhinderung von Ablagerungen
- Bajonett-Anschluss für bequemen Gießkopfwechsel per Klick
- Kompatibel mit allen GEKA® plus-Gießköpfen mit Bajonett-Anschluss
- Mit Gießkopf (50GKSB) der Größe „M“ mit Wasserschleier „fine“ und Wechselplatine
Material:
- Gießkopf, Auslaufrohr, Überwurfmutter: Leichtmetall
- Platine: Chromstahl
- Schutzring: EPDM
- Handgriff: Kunststoff aus PA und TPE
- Kugelventil: Messing verchromt
- Bajoneteinsatz, Schnellkupplung: Messing
- Anschlussstecker: Messing verchromt
Weitere Suchbegriffe: Steckkupplung, karasto schnellkupplung, schnellkupplung, schnellkupplung alu, 4015933102529, Gießgeräte, Softrain, GEKA® plus-soft rain "classic plus", 28590054, 28590037, Beschaffungsartikel Karasto, 28588324, Garten Beschaffungsartikel, 28584211, Haus und Garten, 1 soft rain classic plus35 G 60cm LM m. 5303SG5303ALKV, 50GKBeschaffunSTRECKEgsartikel, Robustes Gießgerät mit praktischem Kugelventil für Einhandbedienung, Handgriff: mit Softgrip-Ummantelung, rutschfest und thermo isolierend, Hebel individuell positionierbar, Gießkopf: für großvolumigen, weichen Wasserschleier mit wechselbarer Platine und Schutzring, Mit Schmutzfilter zur Verhinderung von Ablagerungen, Bajonett-Anschluss für bequemen Gießkopfwechsel per Klick, Kompatibel mit allen GEKA® plus-Gießköpfen mit Bajonett-Anschluss, Mit Gießkopf (50GKSB) der Größe „M“ mit Wasserschleier „fine“ und Wechselplatine, Material:, Gießkopf, Auslaufrohr, Überwurfmutter:
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 5,99*
ab € 67,48*
€ 84,39*
1 Tag
10
€ 5,45*
ab € 67,28*
€ 84,48*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 68,00*
€ 84,88*
6 Tage
10
€ 5,99*
ab € 67,40*
€ 86,73*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 75,83*
€ 94,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,77*
€ 112,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,27*
€ 110,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,23*
€ 104,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.