Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

soft rain comfort35G 90c m LM m. 5303HVL50GK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4015933102598
Herst.-Nr.:
     4015933102598
EAN/GTIN:
     4015933102598
Suchbegriffe:
Gießstab
gießstab
4015933102598 GEKA®plus-soft rain "comfort"
- Ergonomisches Gießgerät mit Hebelventil für ermüdungsfreies Gießen
- Hebelventil: für die feine Wasserdosierung, mit Arretierung und Gummiauflage (thermisch isolierend)
- Gießkopf: für großvolumigen, weichen Wasserschleier mit wechselbarer Platine und Schutzring
- Mit Schmutzfilter zur Verhinderung von Ablagerungen
- Bajonett-Anschluss für bequemen Gießkopfwechsel per Klick
- Kompatibel mit allen GEKA® plus-Gießköpfen mit Bajonett-Anschluss
- Mit Gießkopf (50GKSB) der Größe „M“ mit Wasserschleier „fine“ und Wechselplatine
Material:
- Gießkopf, Auslaufrohr, Überwurfmutter: Leichtmetall
- Platine: Chromstahl
- Schutzring: EPDM
- Hebelventil: Leichtmetall, Messing, EPDM
- Bajoneteinsatz, Schnellkupplung: Messing
- Anschlussstecker: Messing verchromt
Weitere Suchbegriffe: 4015933102598, Gießgeräte, Softrain, GEKA®plus-soft rain "comfort", 28590054, 28590037, Beschaffungsartikel Karasto, 28588324, Garten Beschaffungsartikel, 28584211, Haus und Garten, 1 soft rain comfort35G 90c m LM m. 5303HVL50GKBeschaffungsartikel STRECKE, Ergonomisches Gießgerät mit Hebelventil für ermüdungsfreies Gießen, Hebelventil: für die feine Wasserdosierung, mit Arretierung und Gummiauflage (thermisch isolierend), Gießkopf: für großvolumigen, weichen Wasserschleier mit wechselbarer Platine und Schutzring, Mit Schmutzfilter zur Verhinderung von Ablagerungen, Bajonett-Anschluss für bequemen Gießkopfwechsel per Klick, Kompatibel mit allen GEKA® plus-Gießköpfen mit Bajonett-Anschluss, Mit Gießkopf (50GKSB) der Größe „M“ mit Wasserschleier „fine“ und Wechselplatine, Material:, Gießkopf, Auslaufrohr, Überwurfmutter: Leichtmetall, Platine: Chroms
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,06*
€ 157,28*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 124,76*
€ 158,11*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,84*
€ 162,73*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,11*
€ 188,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,08*
€ 184,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,71*
€ 176,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,55*
€ 170,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,76*
€ 148,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.