Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

soft rain comfort35G 120 cm LM m. 5303HVL50GK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4015933102604
Herst.-Nr.:
     4015933102604
EAN/GTIN:
     4015933102604
Suchbegriffe:
4015933102604
Gießgeräte
Softrain
GEKA®plus-soft rain "comfort"
4015933102604 GEKA®plus-soft rain "comfort"
- Ergonomisches Gießgerät mit Hebelventil für ermüdungsfreies Gießen
- Hebelventil: für die feine Wasserdosierung, mit Arretierung und Gummiauflage (thermisch isolierend)
- Gießkopf: für großvolumigen, weichen Wasserschleier mit wechselbarer Platine und Schutzring
- Mit Schmutzfilter zur Verhinderung von Ablagerungen
- Bajonett-Anschluss für bequemen Gießkopfwechsel per Klick
- Kompatibel mit allen GEKA® plus-Gießköpfen mit Bajonett-Anschluss
- Mit Gießkopf (50GKSB) der Größe „M“ mit Wasserschleier „fine“ und Wechselplatine
Material:
- Gießkopf, Auslaufrohr, Überwurfmutter: Leichtmetall
- Platine: Chromstahl
- Schutzring: EPDM
- Hebelventil: Leichtmetall, Messing, EPDM
- Bajoneteinsatz, Schnellkupplung: Messing
- Anschlussstecker: Messing verchromt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,50*
€ 150,65*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 123,54*
€ 152,30*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,98*
€ 157,36*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,30*
€ 181,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,24*
€ 179,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,24*
€ 171,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,96*
€ 166,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,54*
€ 147,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.