| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4016509601958 Herst.-Nr.: 4016509601958 EAN/GTIN: 4016509601958 |
| | |
|
| | |
| 4016509601958 Anreiß-Fluid - Zum Anreißen oder Markieren - Schnell trocknend - Frei von giftigen Lösungsmitteln - Farbschichtbleibt elastisch und splittert nicht unter der Anreißnadel - Nicht alkalifest Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung,H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten,H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar,H220: Extrem entzündbares Gas,H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen,H222: Extrem entzündbares Aerosol EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 0,4 l | Gebinde: | Sprühdose | Farbe: | rot | GHS: | GHS02 | GHS07 | Gefahrenhinweise: | H220: Extrem entzündbares Gas | H222: Extrem entzündbares Aerosol | H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | H319: Verursacht schwere Augenreizung | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tuschierpaste, 4016509601958, Diamant®, Anreiß-Fluid, 28577267, 1649853, 28577238, Anreiß-Fluid und Markierstifte, 28577187, Reparatur/Oberflächenbearbeitung, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Anreiß-FluidSpray 400ml rot DIAMANT, Zum Anreißen oder Markieren, Schnell trocknend, Frei von giftigen Lösungsmitteln, Farbschichtbleibt elastisch und splittert nicht unter der Anreißnadel, Nicht alkalifest, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H319: Verursacht schwere Augenreizung, H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten, H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar, H220: Extrem entzündbares Gas, H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen, H222: Extrem entzündbares Aerosol, EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen, Diamant-Anreiß-Fluid |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 10,92* | € 13,87* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 10,95* | € 13,91* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,08* | € 15,63* | | | | | 2 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 11,62* | € 15,93* | | | | Lager 6QTZH | | | | 12 | | € 6,99* | ab € 17,89* | € 22,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,04473* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 270,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|