| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4016673005361 Herst.-Nr.: 4016673005361 EAN/GTIN: 4016673005361 |
| | |
|
| | |
| 4016673005361 MD-Spray Multifunktionsöl - Dünnflüssiges Ölspray für die Schmierung und Wartung von Metallteilen - Anwendung im KFZ-Bereich, Maschinenbau, Schlossereien, Hobbybereich und im Haushalt - Dringt in Gewinde ein - Beseitigt quitschen und schmiert Scharniere, Rollen, Federn, Wasserhähne, Fenster- und Türgriffe etc. - Verdrängt Feuchtigkeit von Metalloberflächen z.B. an Elektrokontakten, Autozündungen , Werkzeugen, Motorrädern und Außenbordmotoren - Reinigt und schützt - Löst Farbstiftflecken, Fett, Teer, Gummi und Klebstoffreste - Hinterlässt einen Schutzfilm gegen Rost und Korrosion an Fahrrädern, Kinderwagen, Chromteilen, Motorrädern, Außenbordmotoren und Werkzeugen - Dringt tief ein und lockert verrostete, korrodierte und festgefressene Muttern, Schrauben, Schalter, Kabel etc. - Löst festsitzende Mechanik - Löst und schmiert verklemmte Türschlösser, Scharniere, Reissverschlüsse, Nähmaschinen - Dose vor Gebrauch schütteln. Zu behandelnde Fläche reinigen und Material gezielt und sparsam auftragen Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol,H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen Weitere Informationen: | | Gebinde: | Sprühdose | Inhalt: | 0,4 l | GHS: | GHS02 | Gefahrenhinweise: | H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kriechöl, 4016673005361, Marston Domsel, Marston-Domsel-Multifunktionsöl, MD-Spray Multifunktionsöl, 28577489, 1649920, 28577442, Schmieröl, 28577313, Schmier- und Gleitstoffe, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 MD-Spray MultifunktionsölDose 400ml, Dünnflüssiges Ölspray für die Schmierung und Wartung von Metallteilen, Anwendung im KFZ-Bereich, Maschinenbau, Schlossereien, Hobbybereich und im Haushalt, Dringt in Gewinde ein, Beseitigt quitschen und schmiert Scharniere, Rollen, Federn, Wasserhähne, Fenster- und Türgriffe etc, Verdrängt Feuchtigkeit von Metalloberflächen z.B. an Elektrokontakten, Autozündungen, Werkzeugen, Motorrädern und Außenbordmotoren, Reinigt und schützt, Löst Farbstiftflecken, Fett, Teer, Gummi und Klebstoffreste, Hinterlässt einen Schutzfilm gegen Rost und Korrosion an Fahrrädern, Kinderwagen, Chromteilen, Motorrädern, Außenbordmotoren |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,20* | € 10,95* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 8,56* | € 11,85* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 8,57* | € 11,86* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 8,01* | € 12,00* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 9,39* | € 12,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|