| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4016673006993 Herst.-Nr.: 4016673006993 EAN/GTIN: 4016673006993 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4016673006993 MD-Silikon - 1-komponentiges Dichtmittel - Vulkanisiert bei Raumtemperatur zu einem Silikonkautschuk aus - Bleibt elastisch mit hoher Adhäsion - Kann dynamischen Belastungen, wie z. B. Stößen und Vibrationen standhalten - Ausgezeichnete Kälte-, Hitze- und Alterungsbeständigkeit - Auf vielen Untergründen anwendbar - Hohe Viskosität - Gute Medienbeständigkeit - Ersetzt herkömmliche Feststoffdichtungen und kann universell eingesetzt werden Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt Tube: | 0,085 kg | Inhalt Automatikdose: | – l | Gebinde: | Tube | Farbe: | rot | GHS: | GHS07 | Gefahrenhinweise: | H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 28575833, 1649675, 28575819, Silikon-Dichtstoff, 28575646, Dichtungsstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 MD-Silikon rot 85g Blisterkarte, 1-komponentiges Dichtmittel, Vulkanisiert bei Raumtemperatur zu ..., Bleibt elastisch mit hoher Adhäsion, Kann dynamischen Belastungen, wie z. B. Stößen und Vibrationen st..., Ausgezeichnete Kälte-, Hitze- und Alterungsbeständigkeit, Auf vielen Untergründen anwendbar, Hohe Viskosität, Gute Medienbeständigkeit, Ersetzt herkömmliche Feststoffdicht..., Signalwort: Achtung, Gefahrenhinweise:, H317: Kann allergische Hautreaktion..., Marston-Domsel-Silikon |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 4,80* | € 6,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 4,98* | € 7,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 5,11* | € 7,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 5,15* | € 7,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 5,47* | € 7,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|