| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4016673012581 Herst.-Nr.: 4016673012581 EAN/GTIN: 4016673012581 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4016673012581 MD-Silikon - 1-komponentiges Dichtmittel - Vulkanisiert bei Raumtemperatur zu einem Silikonkautschuk aus - Bleibt elastisch mit hoher Adhäsion - Kann dynamischen Belastungen, wie z. B. Stößen und Vibrationen standhalten - Ausgezeichnete Kälte-, Hitze- und Alterungsbeständigkeit - Auf vielen Untergründen anwendbar - Hohe Viskosität - Gute Medienbeständigkeit - Ersetzt herkömmliche Feststoffdichtungen und kann universell eingesetzt werden Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten,H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt Tube: | – kg | Inhalt Automatikdose: | 0,2 l | Gebinde: | Automatikdose | Farbe: | schwarz | Gefahrenhinweise: | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: silicon schwarz, 4016673012581, Marston Domsel, MD-Silikon, 28575833, 1649675, 28575819, Silikon-Dichtstoff, 28575646, Dichtungsstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 MD-Silikon schwarz Automatik 200ml, 1-komponentiges Dichtmittel, Vulkanisiert bei Raumtemperatur zu einem Silikonkautschuk aus, Bleibt elastisch mit hoher Adhäsion, Kann dynamischen Belastungen, wie z. B. Stößen und Vibrationen standhalten, Ausgezeichnete Kälte-, Hitze- und Alterungsbeständigkeit, Auf vielen Untergründen anwendbar, Hohe Viskosität, Gute Medienbeständigkeit, Ersetzt herkömmliche Feststoffdichtungen und kann universell eingesetzt werden, Signalwort: Achtung, Gefahrenhinweise:, H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten, H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung, Marston-Domsel-Silikon |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (21) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 8,36* | € 11,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 8,49* | € 11,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 8,48* | € 11,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,59* | ab € 8,83* | € 11,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 11,39* | € 15,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|