Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MD-Met Flüssigmetall 1:1 Doppelspritze 150g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4016673013533
Hersteller:
     Marston-Domsel
Herst.-Nr.:
     4016673013533
EAN/GTIN:
     4016673013533
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flüssigmetall
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
Mischer für 2k-Klebstoffe
4016673013533 MD-2K-Flüssigmetall
- Füllt Risse und Löcher
- Lösemittelfrei
- Universell einsetzbar
- Für die Reparatur an Ort und Stelle
- Einfach in der Anwendung
- Hohe Festigkeit
- Zur Reparatur von Fehlbohrungen, Risse und ausgebrochene Gewinde an Metall, Holz und Kunststoff
- Temperaturbeständigkeit: bis +120 °C
Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze
Gefahrenhinweise:
Achtung
H319: Verursacht schwere Augenreizung,H315: Verursacht Hautreizungen,H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen,H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung,H341: Kann vermutlich genetische Defekte verursachen
EUH205: Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Mercaptan Polymer
Gefahrenhinweise:
Achtung
H315: Verursacht Hautreizungen,H319: Verursacht schwere Augenreizung,H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen,H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
* In den Sprachen DE und EN
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,150 kg
Gebinde:
Doppelkammerspritze
Markenname:
Marston-Domsel
Herstellername:
Marston Domsel GmbH
Herstellerartikelnummer:
MET.S150
GHS:
GHS07 | GHS08 | GHS09
Gefahrenhinweise:
H315: Verursacht Hautreizungen | H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H319: Verursacht schwere Augenreizung | H341: Kann vermutlich genetische Defekte verursachen | H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | EUH205: Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.<br><br>Härter<br>Gefahrenhinweise:<br>Gefahr<br>

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: marston flüssigmetall, komponentenkleber, 4016673013533, Marston Domsel, MD-2K-Flüssigmetall, 28575955, 1649712, 28575936, Spachtelmassen, 28575858, Farben, Lacke und Spachtel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 MD-Met Flüssigmetall 1:1 Doppelspritze 150g, Füllt Risse und Löcher, Lösemittelfrei, Universell einsetzbar, Für die Reparatur an Ort und Stelle, Einfach in der Anwendung, Hohe Festigkeit, Zur Reparatur von Fehlbohrungen, Risse und ausgebrochene Gewinde an Metall, Holz und Kunststoff, Temperaturbeständigkeit: bis +120 °C, Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze, Gefahrenhinweise:, Achtung, H319: Verursacht schwere Augenreizung, H315: Verursacht Hautreizungen, H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen, H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung, H341: Kann vermutlich genetische Defekte verursachen, EUH205: Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reakti
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,18*
€ 24,26*
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,31*
€ 24,87*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 6,99*
ab € 20,60*
€ 25,81*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 21,83*
€ 28,21*
11 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 10,80*
ab € 91,60*
€ 112,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 154,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.