Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FH-DD-Grt., eckig Kursch.PZ,Kst.schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4016753089069
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     4016753089069
EAN/GTIN:
     4016753089069
Suchbegriffe:
Bad-Kurzschild
Knopfkurzschild
Kurzschild
Zimmertür-Kurzschild
4016753089069 Drückergarnitur für Stahl- und FH-Türen
- Material: Kunststoff
- Befestigungstechnik: ohne Stütznocken
- Befestigungsart: verdeckt verschraubt
- Lochung: Profilzylinder gelocht
- Farbe: schwarz
- Oberfläche: gespritzt
- DIN-Richtung: DIN Links-Rechts
- Lagerung: festdrehbar
- Befestigungssystem: Stiftverbindung
- Drückerbefestigung: Vierkantstift
- Drücker: mit Stahlkern
- Drückerform: U-Form
- Anschlagrichtung: Drücker rechts/links verwendbar
- Türstärke min.: 40 mm, Türstärke max.: 66 mm
- DIN EN 1906, DIN 18 273, Zulassung: für Feuerschutz
- Einsatzbereich: Feuerhemmend
Weitere Suchbegriffe: Zimmertürkurzschild, kurzschild, 4016753089069, DENI, Feuerhemmender, FH-Beschlag, Drückergarnitur für Stahl-/FH-Türen, 28566337, 1647790, 28566292, Feuerschutz-Garnituren und Zubehör, 28566203, Türbeschläge, 28564462, Baubeschläge, 1 FH-DD-Grt, eckig Kursch.PZ, Kst.schwarz, Drückergarnitur für Stahl- und FH-Türen, Material: Kunststoff, Befestigungstechnik: ohne Stütznocken, Befestigungsart: verdeckt verschraubt, Lochung: Profilzylinder gelocht, Farbe: schwarz, Oberfläche: gespritzt, DIN-Richtung: DIN Links-Rechts, Lagerung: festdrehbar, Befestigungssystem: Stiftverbindung, Drückerbefestigung: Vierkantstift, Drücker: mit Stahlkern, Drückerform: U-Form, Anschlagrichtung: Drücker rechts/links verwendbar, Türstärke min.: 40 mm, Türstärke max.: 66 mm, DIN EN 1906, DIN 18 273, Zulassung: für Feuerschutz, Einsatzbereich: Feuerhemmend, Beschlag, Zimmertür
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 12,23*
€ 17,32*
€ 5,90*
ab € 11,53*
€ 17,36*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 12,50*
€ 17,69*
Lager 6QTZH
65
€ 6,99*
ab € 13,53*
€ 19,17*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.