Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FH-WE-Grt., oval Kursch.PZ,Kst.schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4016753089090
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     4016753089090
EAN/GTIN:
     4016753089090
Suchbegriffe:
Bad-Kurzschild
Knopfkurzschild
Kurzschild
Zimmertür-Kurzschild
4016753089090 Wechselgarnitur für Stahl- und FH-Türen
- Material: Kunststoff
- Befestigungsart: verdeckt verschraubt
- Befestigungstechnik: ohne Stütznocken
- Befestigungssystem: Stiftverbindung
- Abdeckung: Kurzschild
- Lagerung: festdrehbar
- Einsatzbereich: Feuerhemmend
- Lochung: Profilzylinder gelocht
- Türstärke min.: 40 mm, Türstärke max.: 66 mm
- Zulassung: für Feuerschutz
- DIN-Richtung: DIN Links-Rechts
- Anschlagrichtung: Drücker rechts/links verwendbar
- Farbe: schwarz
- Oberfläche: gespritzt
- Norm: DIN 18273, DIN EN 1906
- Drückerbefestigung: Wechselstift
- Eigenschaft: Knopf fest auf Schild
- Drücker: mit Stahlkern
- Drückerform: U-Form
Weitere Suchbegriffe: Zimmertürkurzschild, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, kurzschild pz, bad kurzschild, 4016753089090, DENI, Feuerhemmender, FH-Beschlag, Wechselgarnitur für Stahl-/FH-Türen, 28566337, 1647790, 28566292, Feuerschutz-Garnituren und Zubehör, 28566203, Türbeschläge, 28564462, Baubeschläge, 1 FH-WE-Grt, oval Kursch.PZ, Kst.schwarz, Wechselgarnitur für Stahl- und FH-Türen, Material: Kunststoff, Befestigungsart: verdeckt verschraubt, Befestigungstechnik: ohne Stütznocken, Befestigungssystem: Stiftverbindung, Abdeckung: Kurzschild, Lagerung: festdrehbar, Einsatzbereich: Feuerhemmend, Lochung: Profilzylinder gelocht, Türstärke min.: 40 mm, Türstärke max.: 66 mm, Zulassung: für Feuerschutz, DIN-Richtung: DIN Links-Rechts, Anschlagrichtung: Drücker rechts/links verwendbar, Farbe: schwarz, Oberfläche: gespritzt, Norm: DIN 18273, DIN EN 1906, Drückerbefestigung: Wechselstift, Eigenschaft: Knopf fest auf Schild, Drücker: mit Stahlkern, Drückerform:
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 20,75*
€ 28,55*
Lager 6QTZH
94
€ 6,99*
ab € 22,47*
€ 30,71*
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 23,83*
€ 32,55*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.