| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4016753168863 Herst.-Nr.: 4016753168863 EAN/GTIN: 4016753168863 |
| |
|
| | |
| 4016753168863 Türwächter DENI Exit Der DENI Exit-Türwächter kann sowohl mit Drückergarnituren als auch Panikstangen eingesetzt werden. - Geprüft nach EN1125 und EN179 - Glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse lichtbeständig, kratzfest, durchgefärbt - Stabile Verschlusseinheit aus Zinkdruckguss vernickelt - Alarmlautstärke: 98 dB (1 m Abstand) - Durch patentierte Systemsteuerung integriert - Voralarm und Sabotagealarm - Batteriewechselanzeige Lieferumfang: 3 x AA 1,5 V Batterien inkl. Hinweis: Soll das Gerät zusammen mit einem Elektronikzylinder verwendet werden, vor/bei der Bestellung bitte das Produkt angeben! |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Profilhalbzylinder, einhandtürwächter, 4016753168863, DENI, Verriegelung, Türwächter, Türwächter DENI Exit, 28567261, 1647871, 28567249, Türsicherung, 28566203, Türbeschläge, 28564462, Baubeschläge, 1 Der DENI Exit-Türwächter kann sowohl mit Drückergarnituren als auch Panikstangen eingesetzt werden, Geprüft nach EN1125 und EN179, Glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse lichtbeständig, kratzfest, durchgefärbt, Stabile Verschlusseinheit aus Zinkdruckguss vernickelt, Alarmlautstärke: 98 dB (1 m Abstand), Durch patentierte Systemsteuerung integriert, Voralarm und Sabotagealarm, Batteriewechselanzeige, Lieferumfang:, 3 x AA 1, 5 V Batterien inkl, Hinweis: Soll das Gerät zusammen mit einem Elektronikzylinder verwendet werden, vor/bei der Bestellung bitte das Produkt angeben! |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,35* | € 24,60* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 315,72* | € 366,35* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 328,58* | € 374,71* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 319,68* | € 376,74* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | Frei Haus | ab € 428,65* | € 482,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|