| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4016753178763 Herst.-Nr.: 4016753178763 EAN/GTIN: 4016753178763 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4016753178763 Zimmertür-Rosetten-Garnitur BASE-4 8100, Edelstahl - U-Form - Aus Edelstahl, matt - Mit Hochhaltefedern - Rechts/links verwendbar, nicht bei Wechselgarnituren - Festdrehbare Lagerung (werkseitig vormontiert) - Verlängerte Stütznocken an den Unterteilen - Unterkonstruktion aus Stahl - Verschraubung durch die Tür - Wartungsfreies Gleitlager - Für Innentüren, Werkstoff Holz, Stahl - Benutzungskategorie DIN EN 1906 - Klassifizierungsschlüssel 4 7 - B1 1 4 O A/B - Inkl. Befestigungsmaterial |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, wechselgarnitur edelstahl pz, schmalrahmen wechselgarnitur, schmalrahmen-wechselgarnitur edelstahl, 4016753178763, DENI, Türdrückergarnitur, Zimmertür-Rosetten-Garnitur BASE-4 8100, 28567395, 1647880, 28567383, Zimmertür-Beschläge, 28566203, Türbeschläge, 28564462, Baubeschläge, 1 38 WE-Grt. ER 8 mm LS U-Form, Ros. PZ, Edelstahl, U-Form, Aus Edelstahl, matt, Mit Hochhaltefedern, Rechts/links verwendbar, nicht bei Wechselgarnituren, Festdrehbare Lagerung (werkseitig vormontiert), Verlängerte Stütznocken an den Unterteilen, Unterkonstruktion aus Stahl, Verschraubung durch die Tür, Wartungsfreies Gleitlager, Für Innentüren, Werkstoff Holz, Stahl, Benutzungskategorie DIN EN 1906, Klassifizierungsschlüssel 4 7 - B1 1 4 O A/B, Inkl. Befestigungsmaterial, Zimmertürdrückergarnitur, Zimmertür |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 28,59* | € 38,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 30,93* | € 41,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|