| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4018712003390 Herst.-Nr.: 4018712003390 EAN/GTIN: 4018712003390 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4018712003390 Regensammler Easy Fix Comfort - Regensammler EasyFix Comfort zur Installation in Fallrohren mit Durchmesser 80 bis 100 mm - Inklusive Verbindungszubehör zum Anschluss an einem PE-Regenspeicher - Geeignet für Dachflächen bis ca. 35 m² - Der Regensammler wird in das Fallrohr eingesetzt (Anbohren des Fallrohres und Einsatz des Filters durch das Bohrloch) - Einfache und schnelle Montage mit Handbohrer (für Regenspeicher) und Kronenbohrer (für Fallrohr) - Füllt automatisch den Regenspeicher (der Schlauch sollte ca. 8 cm unterhalb der Oberkante eingeführt werden) - Lieferumfang: Regensammler, 2 Tüllen 1“mit Dichtung 32 mm, Kontermutter, Handbohrer, 25 cm Schlauch, Kronenbohrer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: regensammler, 4018712003390, Regensammlerset, Regensammler Easy Fix Comfort, 28590101, 28590094, Beschaffungsartikel iWater, 28588324, Garten Beschaffungsartikel, 28584211, Haus und Garten, 1 Regensammler Set EasyFix Comfort Beschaffungsartikel, Regensammler EasyFix Comfort zur Installation in Fallrohren mit Durchmesser 80 bis 100 mm, Inklusive Verbindungszubehör zum Anschluss an einem PE-Regenspeicher, Geeignet für Dachflächen bis ca. 35 m², Der Regensammler wird in das Fallrohr eingesetzt (Anbohren des Fallrohres und Einsatz des Filters durch das Bohrloch), Einfache und schnelle Montage mit Handbohrer (für Regenspeicher) und Kronenbohrer (für Fallrohr), Füllt automatisch den Regenspeicher (der Schlauch sollte ca. 8 cm unterhalb der Oberkante eingeführt werden), Lieferumfang: Regensammler, 2 Tüllen 1“mit Dichtung 32 mm, Kontermutter, Handbohrer, 25 cm Sch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 81,41* | € 103,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 83,03* | € 107,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 88,02* | € 110,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|