| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4019444008677 Herst.-Nr.: 4019444008677 EAN/GTIN: 4019444008677 |
| |
|
| | |
| 4019444008677 Atemschutzmaske »2435«/»2445«/»2535 SMART« Eigenschaften: - Robustes Material - Klimaventil® aus Naturgummi öffnet sich schon bei geringstem Ausatemdruck, reduziert Hitze und Feuchtigkeit in der Maske - DuraMesh®: Masken mit standhafter und haltbarer Außenstruktur - ActivForm®: Maske passt sich automatisch unterschiedlichen Gesichtstypen an - Kein manuelles Anpassen erforderlich - Clip: Einfaches Auf- und Absetzen, Maske kann in Pausen bequem um den Nacken getragen werden - Nasendichtlippe verbessert den Dichtsitz und bietet optimalen Tragekomfort - PVC-frei - Einmaliger Gebrauch, komfortabel und formstabil für eine Schicht - Erfüllt die Anforderungen der zusätzlichen Dolomitstaubprüfung: geringerer Atemwiderstand für lange Zeit - Mit Klimaventil, Aktivkohleschicht und Rundumbebänderung für einfaches Aufsetzen, Absetzen und Justieren Anwendungsbereiche: FFP2: Schutz gegen gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, zusätzlich gegen krebserzeugende Stoffe, radioaktive Partikel sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme nur nach Gefährdungsbeurteilung. FFP3: Schutz gegen gesundheitsschädliche und krebserzeugenden Stäube, Rauch und Aerosole aus Wasser- und Ölbasis, zusätzlich gegen radioaktive Partikel sowie luftgetragene biologische Arbeisstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme. Zulassung/Norm: Nach EN 149:2001 + A1:2009 »2535«: Zusätzlicher Schutz durch Aktivkohleschicht gegen belästigende Grüche, saure Gase und Ozon unterhalb der Grenzwerte |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP3, FFP-3, FFP3, FFP3 Atemschutzmaske, FFP3 Feinstaubmaske, FFP3 Maske, FFP3-Masken, Feinstaubmaske FFP3, Geruchschutzmaske, Geruchsmaske, Geruchsschutzmaske, feinstaubmasken ffp3, einweg halbmaske, filtrierende halbmaske ausatemventil, 4019444008677, Moldex, Moldex-Metric, Atemschutz, Atemschutzmaske »2435«/»2445«/»2535 SMART«, 28562028, 1647109, 28561979, Einweg-/Faltmasken, 28561978, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Atemmaske 2535, Ventil, FFP3 NR D, gegen Ozon, Eigenschaften:, Robustes Material, Klimaventil® aus Naturgummi öffnet sich schon bei geringstem Ausatemdruck, reduziert Hitze und Feuchtigkeit, in der Maske, DuraMesh®: Masken mit standhafter und haltbarer Außenstruktur, ActivForm®: Maske passt sich automatisch unterschiedlichen Gesichtstypen an, Kein manuelles Anpassen erforderlich, Clip: Einfaches Auf- und Absetzen, Maske kann in Pausen bequem um den Nacken getragen werden, Nasendichtlippe verbessert den Dichtsitz und bietet optimalen Tragekomfort, PVC-frei, Einmaliger Gebrauch, komfortabel und formstabil für eine Schicht, Erfüllt die Anforderungen |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,21* | € 6,71* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 8,28* | € 10,34* | | | | | 16 Tage | | | 12 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 49,24* | € 57,96* | | | | | 13 Tage | | | 12 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 56,62* | € 65,35* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 72,08* | € 87,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,208* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|