| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4019444010175 Herst.-Nr.: 4019444010175 EAN/GTIN: 4019444010175 |
| |
|
| | |
| 4019444010175 Atemschutzmaske »3705« Eigenschaften: - Abwaschbare Dichtlippe, daher wiederverwendbar - ACTIVFORM® passt sich der Gesichtsform automatisch an - kein Nasenbügel notwendig! - Ventex-Valve®, extra große Öffnung reduziert Hitze und Feuchtigkeit Anwendungsbereiche: Schutz gegen gesundheitsschädliche und krebserzeugenden Stäube, Rauch und Aerosole aus Wasser- und Ölbasis, zusätzlich gegen radioaktive Partikel sowie luftgetragene biologische Arbeisstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme Zulassung/Norm: EN 149:2001 Material: Schaumstoff-Rundumdichtlippe |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP3, FFP-3, FFP3, FFP3 Atemschutzmaske, FFP3 Feinstaubmaske, FFP3 Maske, FFP3-Masken, Feinstaubmaske FFP3, feinstaubmasken ffp3, einweg halbmaske, filtrierende halbmaske ausatemventil, 4019444010175, Moldex, Atemstaubmaske, Atemschutzmaske »3705«, 28562028, 1647109, 28561979, Einweg-/Faltmasken, 28561978, Atemschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Atemschutzmaske 3705, Klimaventil, FFP3 R D Moldex, Eigenschaften:, Abwaschbare Dichtlippe, daher wiederverwendbar, ACTIVFORM® passt sich der Gesichtsform automatisch an - kein Nasenbügel notwendig!, Ventex-Valve®, extra große Öffnung reduziert Hitze und Feuchtigkeit, Anwendungsbereiche:, Schutz gegen gesundheitsschädliche und krebserzeugenden Stäube, Rauch und Aerosole aus Wasser- und Ölbasis, zusätzlich gegen radioaktive Partikel sowie luftgetragene biologische Arbeisstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme, Zulassung/Norm: EN 149:2001, Material: Schaumstoff-Rundumdichtlippe, Atemschutzmaske |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 8 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,22* | € 7,16* | | | | | 2 Tage | | | 8 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 6,32* | € 8,57* | | | | | 16 Tage | | | 12 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 39,45* | € 46,08* | | | | | 10 Tage | | | 8 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 40,21* | € 47,65* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 57,37* | € 71,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 8 Stück (ab € 7,17125* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|