| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4019787601009 Herst.-Nr.: 4019787601009 EAN/GTIN: 4019787601009 |
| |
|
| | |
| 4019787601009 HECO-TOPIX®-plus, Senkkopf, HD - Stahl, blau verzinkt - Senkkopf mit HD-Antrieb - Angepasste Gewindesteigung für jede Schraubenlänge - Universalschraube – ideal geeignet für den Einsatz in allen natürlichen und industriellen Holzwerkstoffen - ETA-11/0284, ETA-19/0553 (ab Ø 3,5 mm) - MagicClose: Patentiertes Vollgewinde zieht Holzbauteile ohne Vorspannen spaltfrei zusammen (bis Ø 6 mm) - GripFit: HECO-Drive erlaubt einhändiges Arbeiten. Hält auch Edelstahlschrauben sicher auf dem Bit (ab Ø 3,5 mm) Lieferung: Als Großabnahme in Handelsverpackung. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzschraube ohne Norm, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschrauben vollgewinde, senkkopfschraube ohne norm, 4019787601009, HECO, TOPIX-plus, Schraube, HECO-TOPIX-plus® SeKo, HD, Handelsverpackung, 28571228, 1648761, 28571225, Universalschrauben, 28571224, Schrauben, 28569394, Befestigungstechnik, 1 HECO-TOPIX-plus SeKo TD 3, 0x25 VVG Fräst znbl, HECO-TOPIX®-plus, Senkkopf, Stahl, blau verzinkt, Senkkopf mit HD-Antrieb, Angepasste Gewindesteigung für jede Schraubenlänge, Universalschraube – ideal geeignet für den Einsatz in allen natürlichen und industriellen Holzwerkstoffen, ETA-11/0284, ETA-19/0553 (ab Ø 3, 5 mm), MagicClose: Patentiertes Vollgewinde zieht Holzbauteile ohne Vorspannen spaltfrei zusammen (bis Ø 6 mm), GripFit: HECO-Drive erlaubt einhändiges Arbeiten. Hält auch Edelstahlschrauben sicher auf dem Bit (ab Ø 3, Lieferung: Als Großabnahme in Handelsverpackung |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,0107* | € 0,015* | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0169* | € 0,0232* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 8,35* | € 11,57* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 8,49* | € 11,85* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 20,27* | € 27,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02027* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|