Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HECO-TOPIX-plus SeKo TD 3,0x40 TG Fräst znbl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4019787601580
Hersteller:
     HECO
Herst.-Nr.:
     4019787601580
EAN/GTIN:
     4019787601580
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Holzbohrschraube
4019787601580 HECO-TOPIX®-plus, Senkkopf, HD
- Stahl, blau verzinkt
- Senkkopf mit HD-Antrieb
- Angepasste Gewindesteigung für jede Schraubenlänge
- Universalschraube – ideal geeignet für den Einsatz in allen natürlichen und industriellen Holzwerkstoffen
- ETA-11/0284, ETA-19/0553 (ab Ø 3,5 mm)
- MagicClose: Patentiertes Vollgewinde zieht Holzbauteile ohne Vorspannen spaltfrei zusammen (bis Ø 6 mm)
- GripFit: HECO-Drive erlaubt einhändiges Arbeiten. Hält auch Edelstahlschrauben sicher auf dem Bit (ab Ø 3,5 mm)
Lieferung: Als Großabnahme in Handelsverpackung.
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube ohne Norm, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, spanplattenschrauben vollgewinde, senkkopfschraube ohne norm, 4019787601580, HECO, TOPIX-plus, Schraube, HECO-TOPIX-plus® SeKo, HD, Handelsverpackung, 28571228, 1648761, 28571225, Universalschrauben, 28571224, Schrauben, 28569394, Befestigungstechnik, 1 HECO-TOPIX-plus SeKo TD 3, 0x40 TG Fräst znbl, HECO-TOPIX®-plus, Senkkopf, Stahl, blau verzinkt, Senkkopf mit HD-Antrieb, Angepasste Gewindesteigung für jede Schraubenlänge, Universalschraube – ideal geeignet für den Einsatz in allen natürlichen und industriellen Holzwerkstoffen, ETA-11/0284, ETA-19/0553 (ab Ø 3, 5 mm), MagicClose: Patentiertes Vollgewinde zieht Holzbauteile ohne Vorspannen spaltfrei zusammen (bis Ø 6 mm), GripFit: HECO-Drive erlaubt einhändiges Arbeiten. Hält auch Edelstahlschrauben sicher auf dem Bit (ab Ø 3, Lieferung: Als Großabnahme in Handelsverpackung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
500
€ 6,90*
ab € 0,0239*
€ 0,0239*
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,79*
ab € 0,0245*
€ 0,0245*
4 Tage
1000
500
€ 4,30*
ab € 0,0225*
€ 0,0281*
1 Tag
1000
500
€ 7,90*
ab € 0,03*
€ 0,03*
Lager 6QTZH
1000
500
€ 6,99*
ab € 0,05*
€ 0,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,05*
€ 0,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 25,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.