Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Edelstahlschrauben
>
Edelstahl-Holzschrauben
>
Edelstahlholzbauschraube
>
Artikel
HECO-TOPIX-plus LiSeko HD4,5 x 80 VVG A2
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6QTZH-4019787617208
Hersteller:
HECO
Herst.-Nr.:
4019787617208
EAN/GTIN:
4019787617208
Suchbegriffe:
Edelstahl-Holzbauschraube
Edelstahlholzbauschraube
Fassadenbauschraube
Fassadenschraube
4019787617208 HECO-TOPIX-plus LiSeko HD, Edelstahl A2
- Beiziehen und Fixieren der Fassade mit nur einer Schraube
- Dauerhafte Fixierung und höhere Ausziehlasten durch das HECO-TOPIX-plus-Vollgewinde
- Kleiner Linsenkopf für optisch ansprechende Montage und weniger Staufeuchte
- HECO-TOPIX-Spitze macht Vorbohren überflüssig, reduziert die Spaltgefahr des Holzes und ermöglicht enge Rand- und Achsabstände
- GripFit: HECO-Drive erlaubt einhändiges Arbeiten. Hält auch Edelstahlschrauben sicher auf dem Bit
- Spaltfreies Beiziehen der Fassadenbretter
- Zugelassenes und überwachtes Produkt (CE-Kennzeichnung)
... >
Schrauben
>
Fassadenschrauben
>
HECO
Weitere Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
,
Holzbauschraube
,
Holzbauschrauben
,
Holzbohrschraube
,
Holzfassadenschraube
,
Holzschraube ohne Norm
,
Linsenkopfschraube
,
Linsenschraube
,
Spanplattenschraube
,
Spanplattenschrauben
,
spanplattenschrauben linsensenkkopf a2
,
spanplattenschraube a2
,
spanplattenschraube vollgewinde
,
4019787617208
,
HECO
,
Befestigungstechnik
,
Fassadenschrauben
,
HECO-TOPIX-plus Linsenkopf
,
HD
,
28571276
,
1648731
,
28571272
,
28571224
,
Schrauben
,
28569394
,
1 HECO-TOPIX-plus LiSeko HD4
,
5 x 80 VVG A2
,
HECO-TOPIX-plus LiSeko HD
,
Edelstahl A2
,
Beiziehen und Fixieren der Fassade mit nur einer Schraube
,
Dauerhafte Fixierung und höhere Ausziehlasten durch das HECO-TOPIX-plus-Vollgewinde
,
Kleiner Linsenkopf für optisch ansprechende Montage und weniger Staufeuchte
,
HECO-TOPIX-Spitze macht Vorbohren überflüssig
,
reduziert die Spaltgefahr des Holzes und ermöglicht enge Rand- und Achsabstände
,
GripFit: HECO-Drive erlaubt einhändiges Arbeiten. Hält auch Edelstahlschrauben sicher auf dem Bit
,
Spaltfreies Beiziehen der Fassadenbretter
,
Zugelassenes und überwachtes Produkt (CE-Kennzeichnung)
,
Schraube
,
Senkkopfschraube
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 223
4 Tage
400
200
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,2429*
€ 0,3329*
Lager 3145
18 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,69*
Lager 4012
5 Tage
2
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 36,69*
€ 48,46*
Lager 4682
2 Tage
2
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 40,40*
€ 53,26*
Lager 6QTZH
14 Tage
2
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 46,47*
€ 60,95*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,95*
€ 72,5305
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 48,89*
€ 58,1791
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 48,01*
€ 57,1319
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 46,59*
€ 55,4421
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 46,47*
€ 55,2993
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,23235* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 6QTZH
Versand:
Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6QTZH
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 3867/1 TS TORX® Bits, Edelstahl, TX 20 x 25 mm, 05071034001
Wera
05071034001
ab € 1,38*
Zubehör
Wera 867/1 TZ TORX® Bits, TX 20 x 25 mm, 05066310001
Wera
05066310001
ab € 0,71*
Zubehör
Wera 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4 Zoll x 50 mm x 1/4 Zoll, 05052502001
Wera
05052502001
ab € 7,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen