| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4021226312308 Herst.-Nr.: 4021226312308 EAN/GTIN: 4021226312308 |
| |
|
| | |
| 4021226312308 Türschließer TS 73 V Classic Line - Komfort-Zahntrieb-Türschließer nach DIN EN 1154, Teil 2 - Einstellbare Schließgeschwindigkeit - Einstellbarer Endanschlag und Öffnungsdämpfung - DIN links und DIN rechts verwendbar - EN 2–4 - Türen bis 1100 mm Breite - Ohne Gestänge |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4021226312308, dormakaba, Türschliesser, Obentürschliesser, Türschließer TS 73 V, 28567209, 1647866, 28567206, Türschließer und Zubehör, 28566203, Türbeschläge, 28564462, Baubeschläge, 1 Türschließer TS 73V 2-4 dunkelbraun Classic Line, Türschließer TS 73 V Classic Line, Komfort-Zahntrieb-Türschließer nach DIN EN 1154, Teil 2, Einstellbare Schließgeschwindigkeit, Einstellbarer Endanschlag und Öffnungsdämpfung, DIN links und DIN rechts verwendbar, EN 2–4, Türen bis 1100 mm Breite, Ohne Gestänge, Schließer |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,15* | € 101,93* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 82,18* | € 101,97* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 81,88* | € 102,12* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,07* | € 104,45* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 92,89* | € 114,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|