| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4021563705221 Herst.-Nr.: 4021563705221 EAN/GTIN: 4021563705221 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4021563705221 3D-Linienlaser X3-Laser Pro - Ausrichten von Horizontalen, Vertikalen und Neigungen - Horizontale 360°-Laserlinie - Einzeln schaltbare Laserlinien - Automatische Ausrichtung - Integrierter Handempfänger-Modus für Außenanwendungen - Lotfunktion für synchrones Arbeiten an Boden und Decke - Optische Signale warnen, wenn sich das Gerät außerhalb des Nivellierbereichs befindet - Zweiter Akku für lange Betriebszeit - Einfache horizontale und vertikale Befestigung an Trockenbauprofilen - Mit 1/4"- und 5/8"-Gewinde Lieferung: Mit 2 Li-Ion Akkupacks 3,7 V/4,5 Ah, Netzteil/Ladegerät 5 V/DC/2A, USB-C-Kabel, magnetischer Klemm- und Wandhalterung und L-BOXX 136. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: kreuzlaser, 4021563705221, Laserliner®, 3D-Linienlaser X3-Laser Pro, 28594150, 1652731, 28594135, 28594086, Lasermesstechnik, 28593804, Messtechnik, 1 Linienlaser X3-Laser Pro Laserliner, Ausrichten von Horizontalen, Vertikalen und Neigungen, Horizontale 360°-Laserlinie, Einzeln schaltbare Laserlinien, Automatische Ausrichtung, Integrierter Handempfänger-Modus für Außenanwendungen, Lotfunktion für synchrones Arbeiten an Boden und Decke, Optische Signale warnen, wenn sich das Gerät außerhalb des Nivellierbereichs befindet, Zweiter Akku für lange Betriebszeit, Einfache horizontale und vertikale Befestigung an Trockenbauprofilen, Mit 1/4"- und 5/8"-Gewinde, Lieferung: Mit 2 Li-Ion Akkupacks 3, 7 V/4, 5 Ah, Netzteil/Ladegerät 5 V/DC/2A, USB-C-Kabel, magnetischer Klemm- und Wandhalterung und L-BOXX 136 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 412,96* | € 455,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 409,71* | € 455,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 408,16* | € 458,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 414,35* | € 460,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 481,10* | € 525,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|