| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4021885003876 Herst.-Nr.: 4021885003876 EAN/GTIN: 4021885003876 |
| |
|
| | |
| 4021885003876 Bockrolle - Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf - Rollenlager - Material Gabel: Stahlblech, verzinkt-chromatiert - Material Lauffläche: Kunststoff - Material Radkörper: Kunststoff - Farbe Lauffläche: weiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, schwerlastrolle, 4021885003876, BS Rollen, Polyamid-Räder, Bockrolle Polyamid L410.B10, 28596507, 1653220, 28596506, 28596505, Rollen, 28595669, Möbelbeschläge, 1 Bockrolle 150mm L410.B10 Platte, Kst.weiß, RL L410.B10.150, Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf, Rollenlager, Material Gabel: Stahlblech, verzinkt-chromatiert, Material Lauffläche: Kunststoff, Material Radkörper: Kunststoff, Farbe Lauffläche: weiß, Transportgeräterollen |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,76* | € 10,19* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 7,60* | € 10,36* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,86* | € 10,71* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,26* | € 11,26* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 13,97* | € 18,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|