| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4024596024611 Herst.-Nr.: 4024596024611 EAN/GTIN: 4024596024611 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4024596024611 Weicon® Kupferpaste-Spray - Schutz-, Trenn- und Schmierstoff und ist hochtemperaturbeständig, korrosionsbeständig, haftstark und schwefel-, blei- und nickelfrei - Bildet auf Einsteckwerkzeugen, Verschleißbuchsen, Schrauben, Schraub-, Steck- sowie Bajonettverbindungen aller Art einen wirksamen Schmier- und Trennfilm, der die Funktionsflächen vor Korrosion und Passungsrost schützt - Als Montageschmierung für Schraubverbindungen und Gleitflächen aller Art - Zur Vibrationsreduzierung an Bremsklötzen, Führungen, Bremsnocken, Stiften, PKW- und LKW-Batteriepolen, sowie anderen elektrischen Verbindungen, wie Radschrauben bzw. Radmuttern und Verschleißbuchsen an Elektro-, Druckluft- und Hydraulikhämmern Hinweis: Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Die Lagertemperatur darf +50°C nicht übersteigen. Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol,H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten,H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung,H315: Verursacht Hautreizungen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 400 ml | 0,4 l | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS09 | Gefahrenhinweise: | H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | H315: Verursacht Hautreizungen | H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montagespray, kupferpasten spray 400ml, kupferpaste, weicon kupferpaste, 4024596024611, Weicon®, Weicon® Kupferpaste-Spray, 28578189, 1650009, 28578079, Technische Wartungsaerosole, 28577952, Wartungsmaterial, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Kupferpaste-Spray 400ml KPS-400 Weicon, Schutz-, Trenn- und Schmierstoff und ist hochtemperaturbeständig, korrosionsbeständig, haftstark und schwefel-, blei- und nickelfrei, Bildet auf Einsteckwerkzeugen, Verschleißbuchsen, Schrauben, Schraub-, Steck- sowie Bajonettverbindungen aller Art einen wirksamen Schmier- und Trennfilm, der die Funktionsflächen vor Korrosion und Passungsrost schützt, Als Montageschmierung für Schraubverbindungen und Gleitflächen aller Art, Zur Vibrationsreduzierung an Bremsklötzen, Führungen, Bremsnocken, Stiften, PKW- und LKW-Batteriepolen, sowie anderen elektrischen Verbindungen, wie Radschrauben bzw. Radmuttern und Verschleißbuchsen an Elektro-, Druckluft- und Hy |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 10,09* | € 13,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 11,91* | € 15,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 10,82* | € 15,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 11,54* | € 16,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 15,90* | € 19,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,4 Liter (ab € 39,75* pro Liter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 238,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|